Blechschraube Opel Stahl, blau verzinkt (A2K) mit flachem Kopf und breitem Rand
Stahl verzinkt Flachkopf H Opel
SHR-FLKPF-C-H2-(A2K)-OPEL-4,2X19
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Unter Fensterrahmen und Fensterzierleisten von verschiedenen Opel-Modellen.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Innenantrieb | H2 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |